Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender und Zahnputzbecher Odos, Bad-Accessoire Set, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender und Zahnputzbecher Odos, Bad-Accessoire Set, 2-teilig
WENKO Seifenspender und Zahnputzbecher Odos, Bad-Accessoire Set, 2-teilig
WENKO Seifenspender und Zahnputzbecher Odos, Bad-Accessoire Set, 2-teilig
WENKO Seifenspender und Zahnputzbecher Odos, Bad-Accessoire Set, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     C4401-69586800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69586800
EAN/GTIN:
     4008838334492
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender und Zahnputzbecher Odos, Bad-Accessoire Set, 2-teilig

Die Bad-Accessoire Serie Odos von Wenko mit zarter Marmor Struktur in Weiß und Gold setzt magische Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC und liegt dabei absolut im Trend.

Der Zahnbecher Odos hält Zahnbürsten und Zahnpasta stets dekorativ griffbereit.

Perfekte Dosierung von Flüssigseife oder Lotion ist mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender möglich. Durch leichten Druck auf den goldenen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Auch als Spülmittelspender oder Handseifenspender in der Küche ist er einsetzbar.

Die Accessoires sind aus Polyresin gefertigt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Langlebigkeit, Stabilität und eine authentische Haptik aus. Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien.

Aus der Serie Odos sind weitere Accessoires in modernem Marmor-Design für Ihr Badezimmer erhältlich.

Material: Polyresin
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 7 cm x 18 cm x 10 cm
Nettogewicht: 715 g
  • Ausgefallenes Design: Die attraktive Serie Odos von Wenko mit zarter Marmor Struktur in Weiß und Gold setzt magische Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC und liegt dabei absolut im Trend.
  • Praktische Funktion: Der Zahnbecher hält Zahnbürsten und Zahnpasta stets dekorativ griffbereit. Perfekte Dosierung mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender. Durch leichten Druck auf den goldenen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Auch als Spülmittelspender in der Küche eignet sich das zauberhafte Utensil hervorragend.
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an den Accessoires haben, sind diese aus stabilem Polyresin gefertigt. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch Stabilität und eine authentische Haptik aus.
  • Bestens ausgestattet: Mit dem komfortablen 4-teiligen Schneidebrett Set haben Sie für jede Gelegenheit ausreichend und immer das passende Holzschneidebrett parat. Ideal zum Schneiden, Dekorieren und als Serviertablett.
  • Lieferumfang: 1 x Flüssigseifenspender, nachfüllbar mit Flüssigseife oder Desinfektionsmittel, Maße (B x H x T): 7 x 18 x 10 cm, Füllmenge 290 ml, 1 x Zahnputzbecher Odos, Zahnbecher in Marmor-Optik, aus Polyresin, Maße (B/T x H): Ø 8 x 11 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
715 g
Bruttogewicht:
915 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Zahnbürstenbecher, Zahnbürstenhalter, wenko seifenspender, cremeseifenspender, bad accessoires, seifenspender set, badaccessoires-set, zahnputzbecher set, badezimmer set, bad set, badset, seifenspender weiss, bathroom-accessoires, bad set accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.