Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 4-stufig, Haushaltsleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 4-stufig, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 4-stufig, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 4-stufig, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 4-stufig, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 4-stufig, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 4-stufig, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 4-stufig, Haushaltsleiter
Artikel-Nr.:
     C4401-601013100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     601013100
EAN/GTIN:
     4008838601006
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 4-stufig, Haushaltsleiter

Die 4-stufige Alu-Design Trittleiter von WENKO sorgt für sicheren Halt bei Arbeiten, die in die Höhe gehen. Egal ob beim Gardinen aufhängen, Fenster putzen oder der Gartenarbeit, die innovative Leiter verspricht eine optimale Standsicherheit bei einer Standhöhe von 100 cm - kein unsicheres Balancieren und Wackeln mehr.

Der zusätzliche Sicherheits-Haltebügel bietet stabilen Halt. Hier ist zeitlos schönes Design kombiniert mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Ein komfortables Auf- und Absteigen ist durch die rutschsichere (geriffelte und gummierte) XXL-Stufe (Standfläche 31,5 cm x 23 cm, Trittstufen 31,5 cm x 14,5 cm) ebenso garantiert wie ein ermüdungsfreies Stehen, selbst nach längerer Standzeit.

Die moderne, zuverlässige Leiter ist aus hochwertigem, robustem Aluminium und rutschsicheren Kunststoffkappen hergestellt. Die Leiter hat 10 Jahre Garantie und trägt eine Last bis 150 kg. Bei Nichtgebrauch lässt sich diese Leiter ultraflach zusammenklappen, ideal für platzsparendes Verstauen.

Ausgeklappt hat die Leiter ein Maß von (B x H x T): 44 x 144 x 87 cm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Sicherer Halt bei Arbeiten, die in die Höhe gehen
  • Mit XXL-Stufen für komfortablen Stand
  • Rutschsichere Stufen durch gummierte Oberfläche
  • Aus hochwertigem, robusten Aluminium
  • Ultraflach zusammenklapp- und verstaubar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7700 g
Bruttogewicht:
9000 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
153 cm
Breite Einzelartikel:
44,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Stufenhöhe: 1 Stufe: 25 cm, 2 Stufe: 50 cm, 3 Stufe: 75 cm, 4 Stufe: 100 cm Standhöhe: 100 cm Leiter ausgeklappt: 44 x 144 x 87 cm Arbeitshöhe: 280 cm
Farbe:
Leiter: Aluminium, Kappen: Schwarz
Material:
Leiter: Aluminium, Kappen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, Leiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Arbeitsleiter, Aluleiter, Handwerk, Reparatur, Extra leicht, Stieg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 13 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
601010100
ab € 43,38*
Ähnlich
Wenko
601015100
ab € 53,32*
Ähnlich
Wenko
601011100
ab € 53,51*
Ähnlich
Wenko
601016100
ab € 67,38*
Ähnlich
Wenko
601012100
ab € 67,85*
Ähnlich
Wenko
601017100
ab € 80,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.