Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig Weiß, Haushaltsleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig Weiß, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig Weiß, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig Weiß, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig Weiß, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig Weiß, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig Weiß, Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig Weiß, Haushaltsleiter
Artikel-Nr.:
     C4401-601016100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     601016100
EAN/GTIN:
     4008838223796
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig Weiß, Haushaltsleiter

Für alle Arbeiten, die in die Höhe gehen, sorgt die 3-stufige Alu-Design Trittleiter von WENKO für sicheren Halt. Egal ob beim Bilder und Gardinen aufhängen, Fenster putzen oder der Gartenarbeit, die innovative Leiter verspricht eine optimale Standsicherheit bei einer Standhöhe von 75 cm - kein unsicheres Balancieren und Wackeln mehr.

Der zusätzliche Sicherheits-Haltebügel bietet stabilen Halt. Hier ist zeitlos schönes Design kombiniert mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Ein komfortables Auf- und Absteigen ist durch die rutschsicheren (geriffelte und gummierte) XXL-Stufen (Standfläche 31,5 cm x 23 cm, Trittstufen 31,5 cm x 14,5 cm) ebenso garantiert wie ein ermüdungsfreies Stehen, selbst nach längerer Standzeit.

Die zuverlässige Leiter besteht aus rostfreiem, beschichtetem Aluminium und rutschsicheren Kunststoffkappen. Die hochwertige Klappleiter hat 10 Jahre Garantie und trägt eine Last bis 150 kg. Bei Nichtgebrauch lässt sich diese Leiter ultraflach zusammenklappen, ideal für platzsparendes Verstauen. Durch das hochwertige Aluminium ist der Klapptritt mit nur ca. 6 kg komfortabel leicht.

Ausgeklappt hat die Leiter ein Maß von (B x H x T): 44 x 119 x 69 cm. Abhängig von der Körpergröße kann eine Arbeitshöhe von ca. 255 cm erreicht werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertige Trittleiter für sicheren Halt bei Arbeiten, die in die Höhe gehen
  • XXL-Stufen für komfortablen Stand, rutschsicher durch gummierte Oberfläche
  • Mit Sicherheitshaltebügel für optimale Standsicherheit
  • Aus rostfreiem, robusten Aluminium
  • Ultraflach zusammenklapp- und verstaubar
  • Maße ausgeklappt (B x H x T): 44 x 119 x 69 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6200 g
Bruttogewicht:
7400 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
127 cm
Breite Einzelartikel:
44,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Stufenhöhe: 1 Stufe: 25 cm, 2 Stufe: 50 cm, 3 Stufe: 75 cm Standhöhe: 75 cm Leiter ausgeklappt: 44 x 119 x 69 cm Arbeitshöhe: 255 cm
Farbe:
Leiter: Weiß, Kappen: Grau
Material:
Leiter: Aluminium beschichtet, Kappen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Alu-Haushaltsleiter, Leiter, Klapptritt, Klappstufen, Schiebeleiter, Mehrzweckleiter, Stehleiter, Teleskopleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 13 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
601010100
ab € 43,37*
Ähnlich
Wenko
601015100
ab € 53,67*
Ähnlich
Wenko
601011100
ab € 53,49*
Ähnlich
Wenko
601012100
ab € 67,95*
Ähnlich
Wenko
601017100
ab € 80,79*
Ähnlich
Wenko
601013100
ab € 80,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.