WENKO Wand Seifenspender Woya, Weiß, Keramik-Seifenspender, 250 ml
Clevere Küchen-Gadgets vereinfachen das Kochen, Backen und Spülen in der heimischen Küche. Mehr noch, sie tragen oft auch zum reibungslosen Ablauf bei und bringen Ordnung und Struktur in Ihre Küche. Küchenhelfer, die besonders überzeugen, hat WENKO in Form der Keramik Wand Seifenspender Woya im Sortiment.
Selten waren Flüssigseife und Spülmittel in der Küche so greifbar wie in dem Pumpspender Woya von WENKO. Das dekorative Küchenutensil in unifarbenem Design bewahrt bis zu 250 ml Flüssigkeit vorteilhaft auf. In einheitlich weißer Aufmachung ist der Pumpspender mit einer Maße von (B/T x H) Ø 6,8 x 13 cm ein absolutes Allround-Talent. Individuell befüllt mit Spülmittel haben Sie das Reinigungsmittel für den Abwasch clever zur Hand. Auch für danach ist der Küchenhelfer eine ansprechende Lösung: Befüllt mit Seife, reinigen Sie danach zuverlässig Ihre Hände. Auch Desinfektionsmittel oder Lotion zur Pflege der Hände kann in den Spender mit anwendungsorientiertem Pumpkopf gefüllt werden.
Ein besonderer Vorteil des aus hochwertiger Keramik gefertigten Seifendosierers Woya liegt in seiner Anbringung: Das unerlässliche Accessoire wird mittels beiliegender Halterung an der Wand befestigt. Die Befestigung erfolgt ohne zu bohren durch das bewährte Turbo-Loc® System von WENKO. Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.
Diese praktische Wandbefestigung hält Ihnen die Arbeitsfläche rund um das Spülbecken frei! Passend dazu hat WENKO auch Körbe und Utensilienhalter zur einfachen Wandmontage im Sortiment.
Nicht nur in der Küche ist der Handseifenspender ein fleißiger Hygiene-Helfer, – auch im Badezimmer können Sie ihn wunderbar anbringen, individuell befüllen und einsetzen.
Die ideale Ergänzung ist auch der Wand Seifenspender Woya in Schwarz oder Grau, so sparen Sie sich die Entscheidung, welche Flüssigkeit Sie einfüllen wollen.
Material: Spender: Keramik, Pumpkopf: Kunststoff (ABS), Ring, Steg: pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Spender: Weiß, Pumpkopf: Chrom, Ring, Steg: Weiß
Maße B/H/T: 6,8 cm x 13 cm x 6,8 cm
Nettogewicht: 390 g