Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Weinregal Acina, Weingestell für 8 Flaschen, FSC® zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Weinregal Acina, Weingestell für 8 Flaschen, FSC® zertifiziert
WENKO Weinregal Acina, Weingestell für 8 Flaschen, FSC® zertifiziert
WENKO Weinregal Acina, Weingestell für 8 Flaschen, FSC® zertifiziert
WENKO Weinregal Acina, Weingestell für 8 Flaschen, FSC® zertifiziert
WENKO Weinregal Acina, Weingestell für 8 Flaschen, FSC® zertifiziert
WENKO Weinregal Acina, Weingestell für 8 Flaschen, FSC® zertifiziert
WENKO Weinregal Acina, Weingestell für 8 Flaschen, FSC® zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C4401-50753800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50753800
EAN/GTIN:
     4008838336823
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal

WENKO Weinregal Acina, Weingestell für 8 Flaschen, FSC® zertifiziert

Wie noch mehr Glück bei Ihnen einzieht? Mit der Möbel-Serie Acina von WENKO! Denn alle Möbelstücke verführen mit ausgefallenen, modernen Designs und schaffen eine wohlig-warme Atmosphäre im gesamten Haushalt.

Da wir bei WENKO viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, wurde die Acina-Serie aus massivem, robustem und natürlichem Akazienholz gefertigt. Das unbehandelte Akazienholz ist ein individuelles und einzigartiges Naturprodukt, welches durch seine besondere Maserung jedes Stück zu einem Unikat macht.
Dieses Holz ist ein regenerativer Rohstoff und gilt als umweltfreundlich - natürlich ist es FSC® zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Produkte mit FSC® -Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

In diesem Weinständer sind Ihre besten Tropfen geschützt und repräsentativ gelagert. Sie werden perfekt zur Geltung gebracht und sicher aufbewahrt. Mit einem einfachen Handgriff haben Sie jeden gewünschten Wein schnell zur Hand. Die offene Gestaltung sorgt für einen guten Überblick über die eingelagerten Sorten. Durch die integrierte Schublade werden Korkenzieher, Ausgießer und Servietten griffbereit gelagert.

Das schlicht gehaltene Flaschenregal in seiner zeitlosen Optik und naturbelassenen Oberfläche überzeugt nicht nur Weinliebhaber. Das für bis zu 8 Flaschen geeignete Weinregal ist stapelbar und lässt sich somit jederzeit an Platz- und Weinangebot anpassen.

Mit dem Flaschenregal Acina haben Sie einen Blickfang für das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Möbelserie Acina. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Regal: Holz, Schublade: MDF
Farbe: Regal: Braun, Schublade: Weiß
Maße B/H/T: 33,5 cm x 29 cm x 24 cm
Nettogewicht: 2117 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2117 g
Bruttogewicht:
2350 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
29 cm
Breite Einzelartikel:
33,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Regal: Holz, Schublade: MDF
Weitere Suchbegriffe: wein regal, weinregale ;wine ;rack ;weinschrank ;holzregale ;stapelregal ;schwarz ;schmal ;flaschenregale ;holzregal ;weinflaschenhalter ;klein ;weinhalter ;modern ;regale ;racks ;getränkeregal ;flaschenaufbewahrung ;getränke ;aufbewahrung ;schmales ;abstellraum ;ordnungssystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 13 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.