Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Motivplatte Hot Peperoni, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Motivplatte Hot Peperoni, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Hot Peperoni, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Hot Peperoni, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Hot Peperoni, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Hot Peperoni, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Hot Peperoni, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Hot Peperoni, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
Artikel-Nr.:
     C4401-2712918100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2712918100
EAN/GTIN:
     4008838660997
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett

WENKO Motivplatte Hot Peperoni, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett

Scharfes Design und zusätzliche Funktionalität bringt die Motivplatte Hot Peperoni mit Peperoni-Motiv in die Küche.

Die Multi-Platte ist vielseitig einsetzbar: Sowohl als Abdeckplatte für das Kochfeld, als Riesen-Schneidebrett, als zusätzliche Arbeits- und Abstellfläche für warme Töpfe & Pfannen oder zum Servieren und Dekorieren. Außerdem findet die schöne Platte auch ihren Einsatz beim Backen, wie zum Beispiel zum Teigkneten und -ausrollen. Als Wandblende sieht die Multi-Platte Hot Peperoni nicht nur gut aus, sondern dient auch ideal als Spritzschutz.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche der Multi-Platte verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt somit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 50 cm x 0,5 cm
Nettogewicht: 2715 g

Highlights:

  • Hochwertige Glas-Motiv-Platte als Herdabdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder
  • Auch als Wandblende, Riesen-Schneidebrett oder mobile Arbeitsfläche
  • Robust, schlagfest, inklusive 4 rutschfesten Füßen
  • Maße (B x H x T): 56 x 0,5 x 50 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2715 g
Bruttogewicht:
3250 g
Länge Einzelartikel:
56 cm
Höhe Einzelartikel:
0,5 cm
Breite Einzelartikel:
50,0 cm
Farbe:
Platte: Multicolor, Füße: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Glasschneidbrett, Glasschneidebrett, Glasschneideplatte, Herd Spritzschutz, Herdrückwand, Kochfelder, Kochmulde, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen glas, schneidbrett, wenko schneidbrett, Spritzschutz, Blende, Herdwand, Wanddekor, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 52 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.