Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Pergole Creme, hochwertige Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Pergole Creme, hochwertige Keramik
WENKO Seifenspender Pergole Creme, hochwertige Keramik
WENKO Seifenspender Pergole Creme, hochwertige Keramik
WENKO Seifenspender Pergole Creme, hochwertige Keramik
WENKO Seifenspender Pergole Creme, hochwertige Keramik
WENKO Seifenspender Pergole Creme, hochwertige Keramik
WENKO Seifenspender Pergole Creme, hochwertige Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-25727100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25727100
EAN/GTIN:
     4008838394304
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Pergole Creme, hochwertige Keramik

Mit der geschmackvollen Bad-Serie Pergole von WENKO zieht unverwechselbare Extravaganz in Ihr Badezimmer ein: Jedes Accessoire dieser aparten Serie ist aufgrund der außergewöhnlichen Effektlasur ein Unikat und gibt Ihrem Badezimmer eine unnachahmlich persönliche Note.

Starten Sie schon entschleunigt in den Tag, indem Sie Ihr Bad zu einer kleinen Oase der Ruhe und Besinnlichkeit umgestalten: Die wundervollen Bad-Accessoires von WENKO helfen Ihnen bei der Umsetzung. Durch die dezente Cremefarbe fügt sich der stabile Seifenspender unaufdringlich ins Badezimmer oder Gäste-WC ein und versprüht dabei einen Hauch von Sinnlichkeit.

Mit einer Größe von (B/T x H) Ø 11.5 x 13 cm und einem Fassungsvermögen von großzügigen 470 ml bietet der dekorative Seifenbehälter viel Platz für Ihre wohlriechende Lieblingsseife, hygienisches Desinfektionsmittel oder auch wirksames Spülmittel – je nach gewünschtem Einsatzort. Der robuste Keramikbehälter lässt sich ganz einfach unter fließendem Wasser oder mit einem feuchten Tuch reinigen, damit mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens bleibt. Der chromfarbene Pumpkopf aus stabilem Kunststoff verteilt die Flüssigkeiten wohldosiert und nicht verschwenderisch.

Passend zu dem geschmackvollen Seifenspender Pergole hat WENKO können Sie Ihr Badezimmer auch noch mit dem passenden Zahnputzbecher und der WC-Garnitur aus der Serie Pergole ausrüsten. Das Trio macht jedes Bad zum Unikat.



Material: Keramik, Kunststoff (ABS)
Farbe: Creme, Chrom
Maße B/H/T: 13 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 250 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
250 g
Bruttogewicht:
250 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.47 l
Farbe:
Beige
Material:
Keramik, Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifen-spender;Spülmittel-spender;Flüssig-seife;Spüli;Hände waschen;Creme;Beige;Desinfektionsmittel;Seifenspender Keramik;Handseife;Schaumseife;Desinfektionsspender;Set;Garnitur;Badezimmer;Bad;Gäste-WC;Dosierflasche;Pumpspender;Shampoo-spender;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.