| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-25205100 Herst.-Nr.: 25205100 EAN/GTIN: 4008838372425 |
| |
|
| | |
| WENKO Keramik Seifenspender Rivara Silber, Flüssigseifen-Spender, handbemalt, 400 ml Die Bad-Accessoire Serie Rivara von Wenko setzt mit ihrer silberfarbenen, strukturierten Oberfläche edle Akzente in Bad und Gäste-WC. Perfekte Dosierung von Flüssigseife oder Lotion ist mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender möglich. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Nicht nur im Badezimmer macht der Seifenspender eine gute Figur, er eignet sich nämlich auch als Spülmittelspender oder Spender für Handseife in der Küche. Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Seifenspender aus edler Keramik gefertigt und von Hand bemalt. Aus der Serie Rivara sind weitere Accessoires von Wenko erhältlich mit denen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung ergänzen können. Material: Keramik Farbe: Silber Maße B/H/T: 10,5 cm x 12 cm x 10,5 cm Nettogewicht: 248 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 248 g | Bruttogewicht: | 248 g | Länge Einzelartikel: | 10,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 12 cm | Breite Einzelartikel: | 10,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.4 l | Farbe: | Silber glänzend | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseifenspender 400ml, cremeseifenspender, seifenspender keramik, Seifenspender;Flüssigseife nachfüll;Flüssigseifenspender;Pumpspender;Spülmittelspender Küche;Wenko Seifenspender;Seifendosierer;Bad-Accessoires;Hygienespender;Lotionspender;Bad-Zubehör;Handseifenspender;Desinfektionsmittelspender;Badezimmer;Wenko |
| | |
| |