WENKO Seifenspender Rollin'Art Ocean Life, Nachfüllbar, 360 ml
Expedition Unterwasserwelt – der entzückende Seifenspender Rollin’Art Ocean Life von WENKO nimmt Sie mit auf eine spannende Reise. Tauchen Sie ein in die Tiefen des Meeres und gewinnen Sie einen Einblick in das bunte Leben der Meeresbewohner.
Der dekorative Flüssigseifenspender ist aus hochwertiger Keramik gefertigt und bietet einen Einblick in eine faszinierende Welt des Ozeans und Ihrer Bewohner. Stilvoll fügt sich das Accessoire so in Ihre bestehende Badezimmereinrichtung ein. Optisch auf harmonische Weise abgerundet wird das Keramikgefäß durch den silbernen Pumpaufsatz des Handseifenspenders. Die glatte Oberfläche ist bei Bedarf einfach zu reinigen.
Befüllen Sie die Flasche individuell mit bis zu 360 ml Flüssigseife und platzieren Sie den farbenfrohen Spender mit einer Maße von (B x H x T): 8,5 x 18 x 7 cm ansprechend auf dem Waschbecken. So haben Sie und Ihre Gäste die Seife zur hygienischen Reinigung der Hände stets in Reichweite. Auch im Gäste-WC macht der lebensfrohe Pumpspender eine gute Figur. Ebenfalls ideal eignet sich das aufmunternde Badaccessoire für Lotion und Desinfektionsmittel.
Ihnen fehlt noch ein Spülmittelspender in der Küche, damit Sie auf die unschönen Plastikflaschen aus der Drogerie verzichten können? Kein Problem, das Utensil Rollin’Art Ocean Life ist auch als Spülmittelspender einsetzbar. Die ideale Ergänzung ist der Seifenspender Full Bloom der Rollin’Art Serie, versehen mit einem bunten Blumenwiese-Motiv, den Sie mit Handlotion oder Seife befüllen können.
Der bezaubernde Seifenspender ist in Kooperation mit der Künstlerin Tina Hötzendorfer von Rollin’Art entstanden. Tina Hötzendorfer widmet sich mit großer Freude der Malerei. Jedes ihrer Bilder ist einzigartig und hat eine ganz spezielle Bedeutung. Inspiration erhält sie von der Natur, Reisen und vom Buddhismus. Seit 2014 betreibt sie die RollinÀrt Gallery in St. Johann in Tirol.
Runden Sie das Gesamtbild Ihrer Einrichtung mit den passenden Rollin’Art Accessoires ab. WENKO hat für Bad und Gäste-WC Zahnputzbecher, WC-Garnitur, WC-Sitz, Badematte und Duschvorhang mit dem farbenprächtigen Meeres-Dekor im Sortiment. Für die Küche können Sie sich zudem mit den praktischen Vorratsdosen in einem friedvollen Motiv den Alltag verschönern.
Material: Keramik
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 8,5 cm x 18 cm x 7 cm
Nettogewicht: 307 g