Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Badi Dunkelblau Keramik, 320 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Badi Dunkelblau Keramik, 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Dunkelblau Keramik, 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Dunkelblau Keramik, 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Dunkelblau Keramik, 320 ml
Artikel-Nr.:
     C4401-25061100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25061100
EAN/GTIN:
     4008838357729
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Badi Dunkelblau Keramik, 320 ml

Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz.

In maritimem Dunkelblau mit matter Oberfläche wird der Seifenspender Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC.

Der charmante Seifenspender kann individuell mit 320 ml Flüssig-Seife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Und schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient.

Ergänzend zum Seifenspender Badi bietet WENKO auch die WC-Garnitur sowie den Zahnputzbecher und die Seifenablage an. So verleihen Sie Ihrem Bad einen neuen Lifestyle. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau, Blaugrau, Grüngrau, Lindgrün, Sand, Beige oder Chrom!

Material: Keramik
Farbe: Dunkelblau
Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 8 cm
Nettogewicht: 317 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
317 g
Bruttogewicht:
317 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.32 l
Farbe:
Blau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, Seifenspender;Flüssigseife nachfüll;Flüssigseifenspender;Pumpspender;Spülmittelspender Küche;Wenko Seifenspender;Seifendosierer;Bad-Accessoires;Hygienespender;Lotionspender;Bad-Zubehör;Handseifenspender;Desinfektionsmittelspender;Badezimmer;Wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.