Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Personenwaage mechanisch, analoge Körperwaage bis 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Personenwaage mechanisch, analoge Körperwaage bis 130 kg
WENKO Personenwaage mechanisch, analoge Körperwaage bis 130 kg
WENKO Personenwaage mechanisch, analoge Körperwaage bis 130 kg
WENKO Personenwaage mechanisch, analoge Körperwaage bis 130 kg
WENKO Personenwaage mechanisch, analoge Körperwaage bis 130 kg
WENKO Personenwaage mechanisch, analoge Körperwaage bis 130 kg
WENKO Personenwaage mechanisch, analoge Körperwaage bis 130 kg
Artikel-Nr.:
     C4401-24459100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24459100
EAN/GTIN:
     4008838285701
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage mechanisch

WENKO Personenwaage mechanisch, analoge Körperwaage bis 130 kg

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1150 g
Bruttogewicht:
1363 g
Länge Einzelartikel:
26,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
27,0 cm
Farbe:
Gehäuse: Weiß, Trittfläche: Weiß
Material:
Gehäuse: Metall, Trittfläche: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: personen waage, wenko personenwaage, Mechanische Personenwaage, Personenwaage mechanisch, Analoge Badezimmerwaage, Körperwaage, Analoge Waage, Badwaage, Gewichtswaage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 78 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.