| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24366100 Herst.-Nr.: 24366100 EAN/GTIN: 4008838289631 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Odos, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 290 ml Die Bad-Accessoire Serie Odos von Wenko mit zarter Marmor Struktur in Weiß und Gold setzt magische Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC und liegt dabei absolut im Trend. Perfekte Dosierung von Flüssigseife oder Lotion ist mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender möglich. Durch leichten Druck auf den goldenen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Auch als Spülmittelspender oder Handseifenspender in der Küche ist er einsetzbar. Der Spender ist aus ist aus Polyresin gefertigt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Langlebigkeit, Stabilität und eine authentische Haptik aus. Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Aus der Serie Odos sind weitere Accessoires in modernem Marmor-Design für Ihr Badezimmer erhältlich. Material: Polyresin Farbe: Weiß Maße B/H/T: 7 cm x 18 cm x 10 cm Nettogewicht: 381 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 381 g | Bruttogewicht: | 381 g | Länge Einzelartikel: | 10 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 7,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.29 l | Farbe: | Weiß | Material: | Polyresin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, wenko spülmittelspender, spülmittelspender, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad |
| | |
| |