Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Fedio, Spülmittel-Spender, Keramik, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Fedio, Spülmittel-Spender, Keramik, 400 ml
WENKO Seifenspender Fedio, Spülmittel-Spender, Keramik, 400 ml
WENKO Seifenspender Fedio, Spülmittel-Spender, Keramik, 400 ml
WENKO Seifenspender Fedio, Spülmittel-Spender, Keramik, 400 ml
WENKO Seifenspender Fedio, Spülmittel-Spender, Keramik, 400 ml
WENKO Seifenspender Fedio, Spülmittel-Spender, Keramik, 400 ml
WENKO Seifenspender Fedio, Spülmittel-Spender, Keramik, 400 ml
Artikel-Nr.:
     C4401-24321100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24321100
EAN/GTIN:
     4008838301517
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Fedio, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, Keramik, 400 ml


Glamour gefällig? Für glänzende Akzente im Badezimmer und Gäste-WC sorgen die Bad-Accessoires der Fedio Bad-Serie. Unsere Glanzstücke im warm changierenden Gold versprühen Magie und sind ein echtes Upgrade für ein schönes Zuhause.

Gefertigt sind alle Accessoires aus hochwertiger Keramik mit unverwechselbarer Reliefoptik und sind liebevoll handbemalt.

Der charmante Seifenspender Fedio kann individuell mit bis zu 400 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt.
Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient.

Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher und der WC-Garnitur der Fedio-Serie. Sie sind der perfekte Begleiter, um Ihren Ruheplatz geordnet und topaktuell einzurichten.

Material: Keramik
Farbe: Gold
Maße B/H/T: 8,5 cm x 17 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 248 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
248 g
Bruttogewicht:
248 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
8,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.4 l
Farbe:
Gold
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, wenko spülmittelspender, spülmittelspender, cremeseifenspender 400ml, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.