| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24172100 Herst.-Nr.: 24172100 EAN/GTIN: 4008838298442 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml Die Seifenspender der Accessoires-Serie Lavit aus Echtglas verführen mit ausgefallenem, modernem Design. Dieses Jahr steht Glas ganz oben auf der Trendliste. Um diesen Trend auch in Ihrem Zuhause umsetzen zu können, sind die eckigen Seifenspender aus Glas in die perfekte Lösung. Der attraktive Seifenspender Lavit in Transparent kann mit bis zu 280 ml Seife oder Lotion befüllt werden. Durch den Dosierkopf wird die gewünschte Menge herausgepumpt. Der kleine Seifenspender ist auch im Gäste-WC oder in der Küche ein echter Blickfang. Material: Glas Farbe: Transparent Maße B/H/T: 8 cm x 8,5 cm x 8 cm Nettogewicht: 393 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 393 g | Bruttogewicht: | 393 g | Länge Einzelartikel: | 8 cm | Höhe Einzelartikel: | 8,5 cm | Breite Einzelartikel: | 8,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.28 l | Farbe: | Transparent | Material: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender wenko glas, cremeseifenspender, flüssigseifenspender glas, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad |
| | |
| |