Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Solid, Edelstahl rostfrei, 420 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Solid, Edelstahl rostfrei, 420 ml
WENKO Seifenspender Solid, Edelstahl rostfrei, 420 ml
WENKO Seifenspender Solid, Edelstahl rostfrei, 420 ml
WENKO Seifenspender Solid, Edelstahl rostfrei, 420 ml
Artikel-Nr.:
     C4401-22607100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22607100
EAN/GTIN:
     4008838216255
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

WENKO Seifenspender Solid, Edelstahl rostfrei, 420 ml

Die Bad-Accessoires aus der Serie Solid zeichnen sich durch schlichte, runde Formen aus und setzen elegante Akzente im Badezimmer.

Der nachfüllbare Pump-Seifenspender Solid ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Seine massive Ausführung und die satinierte Oberfläche machen ihn zu einem echten Hingucker im Bad.

Doch der Seifenspender ist nicht nur dekorativ, denn er fasst bis zu 420 ml Flüssigseife oder Waschlotion, die durch leichten Druck auf den Dosierkopf abgegeben wird. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Seifenspender zur portionierten Abgabe von Flüssigseife oder Lotion
  • Nachfüllbar, Füllmenge ca. 420 ml
  • Elegante Optik durch satinierte Oberfläche
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Maße (B x H x T): 8 x 16 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
196 g
Bruttogewicht:
196 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
15,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,42 Liter
Farbe:
Satiniert
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender edelstahl, Spülmittel-Spender, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.