Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Onyx, Marmor, 230 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Onyx, Marmor, 230 ml
WENKO Seifenspender Onyx, Marmor, 230 ml
WENKO Seifenspender Onyx, Marmor, 230 ml
WENKO Seifenspender Onyx, Marmor, 230 ml
WENKO Seifenspender Onyx, Marmor, 230 ml
WENKO Seifenspender Onyx, Marmor, 230 ml
WENKO Seifenspender Onyx, Marmor, 230 ml
Artikel-Nr.:
     C4401-22524100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22524100
EAN/GTIN:
     4008838163917
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Onyx, Marmor, 230 ml


Der hochwertige Seifenspender aus der Bad-Accessoires Serie Onyx in anspruchsvollem Marmor-Design wird in jedem Bad oder Gäste-WC zum absoluten Hingucker. Die Kombination aus schlichter Eleganz und erlesenem Marmor schafft eine ganz besondere, warme Atmosphäre im Badezimmer. Mit dem natürlichen Marmor verzaubern Sie ihr Bad in Ihre individuelle Wellness-Oase, in der Sie entspannen können.

Der elegante Seifenspender kann individuell mit bis zu 230 ml Flüssigseife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Auch in der Küche neben dem Spülbecken macht der schöne Seifenspender eine gute Figur. Einfach das Spülmittel einfüllen und vorbei sind die Zeiten von unansehnlichen Plastikflaschen.

Der Marmor Seifenspender kann hervorragend mit dem Zahnputzbecher und Handtuchhalter sowie der WC-Garnitur der Serie Onyx kombiniert werden und setzt somit gezielt gestalterische Akzente!

Material: Marmor
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 7,5 cm x 18 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 782 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
782 g
Bruttogewicht:
782 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,23 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Marmor
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender, cremeseifenspender, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender marmor, spülmittel-spender, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 26 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.