| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-18416100 Herst.-Nr.: 18416100 EAN/GTIN: 4008838184165 |
| |
|
| | |
| WENKO Infrarot Seifenspender Treviso Weiß Der praktische Seifenspender aus weißem Kunststoff mit Bewegungssensor zur automatischen Seifenausgabe ist ideal für Bad, Dusche und Gäste-WC geeignet. Einfach die Hand unter den Seifenspender halten und automatisch wird eine ausreichende Menge Seife ausgegeben. Der Seifenspender tropft nicht, ist leicht zu reinigen und die 650 ml Kammer einfach nachfüllbar. Durch das Sichtfenster kann die vorhandene Restmenge eingesehen werden. Der Betrieb wird durch herkömmliche Batterien (1,5 V AA) gewährleistet (nicht im Lieferumfang enthalten). Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel sowie doppelseitige Klebe-Pads - zum Befestigen ohne bohren - enthalten. Beim Befestigen des Seifenspenders mit Klebeband empfiehlt sich für einen besseren Halt zusätzlich das Auftragen von Silikon auf die Freiflächen der Rückseite (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Befestigungsabstand zwischen Spender und Untergrund (z.B. Waschbecken) muss mindestens 20-30 cm betragen. Vor dem Gebrauch sollte sichergestellt sein, dass das Gerät durch den Schalter an der rechten Seite angeschaltet ist. Nach dem Einfüllen der Flüssigkeit sollte der Seifenspender mehrmals betätigt werden, damit die Luft entweichen kann. Material: Kunststoff Farbe: Weiß Maße B/H/T: 11 cm x 22,5 cm x 10,5 cm Nettogewicht: 597 g - Nachfüllbarer Seifendosierer ideal für Bad, Dusche und WC
- Automatische Seifenspende und Portionierung durch Infrarot-Sensorik
- Batterie betrieben (AA) - nicht im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Schrauben und Dübel sowie doppelseitigem Klebeband zur Befestigung ohne bohren
- Maße (B x H x T): 11 x 22,5 x 10,5 cm, Füllmenge 650 ml
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 597 g | Bruttogewicht: | 760 g | Länge Einzelartikel: | 10,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 22,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.65 l | Farbe: | Weiß | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Seifenspender sensor, Automatik-Seifenspender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender wandmontage, Badaccessoires, Badezimmer, Badausstattung |
| | |
| |