Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Ware Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 - Lithium-Ionen, Tra 458620-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458620-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458620-YY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektro gabelhubwagen gabellänge 80...
B-Ware Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.300 kg, Gabellänge 800 mm Sie profitieren von unserem einmaligen Angebot, wenn Ihnen innere Werte wichtiger als Äußerlichkeiten sind. Die B-Ware Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.300 kg, Gabellänge 800 mm ist geprüft, voll funktionsfähig und hat ein Jahr Gewährleistung. B-Ware kann zu Vorführzwecken ausgepackt und ausprobiert worden sein. Der Artikel kann daher geringfügige Gebrauchsspuren aufweisen, ist jedoch in seiner Funktion einwandfrei. Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Vollelektrische Fahr- und Hubfunktion Leicht, kurz und wendig dank kompakter Bauart Wartungsfreie 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Wechselbatterie optional verfügbar
Weitere Informationen:
Arbeitsgang Breite:
1994 mm
Batteriekapazität:
20 Ah/per unit
Batteriespannung:
48 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
35 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
132 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4\,8 \/ 5 km\/h
Gabel Länge:
800 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
550 mm
Gesamtlänge:
1273
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
550 mm
Wenderadius:
1074 mm
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Hubbereich:
80 - 190 mm
Marke:
Ameise®
Tragkraft:
1300 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
1273.00 mm
WEIGHT GRO:
133.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Gebraucht-Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.713,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,61*
€ 2.290,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,83*
€ 2.257,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,64*
€ 2.152,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,11*
€ 2.095,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,30*
€ 2.038,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.