Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE M13, GL 1.150 mm, TK 1.300 458362-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458362-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458362-YY
EAN/GTIN:
     4055091290874
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE M13, GL 1.150 mm, TK 1.300 kg, Lithium-Ionen Der Elektro-Hubwagen EJE M13 ist das Einstiegsmodell in das Segment der Jungheinrich Niederhubwagen mit Lithium-Ionen-Batterie. Er bietet Ihnen optimale Unterstützung beim effizienten Transport von Lasten bis 1.300 kg und punktet mit Wendigkeit, fortschrittlicher Antriebstechnik, hohem Fahrkomfort und sicherer, intuitiver Bedienung. Die wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit integriertem Ladegerät überzeugt mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten sowie langer Lebensdauer und sorgt für hohe Verfügbarkeit und Einsatzflexibilität. Vollelektrische Fahr-, Hub- und Absenkfunktion Wartungsfreie, leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie Integriertes Ladegerät für Schnell- und Zwischenladen Extrem wendig dank kompakter Abmessungen Geeignet für die LKW-Mitnahme PIN-Code-Zugang 2,4-Zoll LCD-Display informiert über den Fahrzeugstatus Effizienter, bürstenloser Gleichstrommotor Energierückgewinnung durch regeneratives Bremsen Intelligente Abschaltautomatik nach 30 Minuten ohne Benutzung Stützräder für optimale Fahr- und Kurvenstabilität Gabelzinkenmarkierung für Queraufnahme von Paletten Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1300 kg Gabel Länge = 1150 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Gesamtbreite = 650 mm Gesamtlänge = 1585 mm Hubbereich = 85 - 205 mm Bodenfreiheit = 35 mm Hubmotor Leistung = 1,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 5 km/h Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 50 Ah/per unit Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 219 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
50 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
35 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
219 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
5 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
650 mm
Gesamtlänge:
1585 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Hubmotor Leistung:
1.2 kW
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1300 kg
HEIGHT GRO:
1190.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
1585.00 mm
WEIGHT GRO:
219.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Lithium-Ionen Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.852,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.117,73*
€ 3.710,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.072,96*
€ 3.656,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.947,25*
€ 3.507,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,45*
€ 3.437,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.852,94*
€ 3.395,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.