Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Ersatzbatterie für Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.1 457025-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-457025-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-457025-YY
EAN/GTIN:
     4055091280912
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Wechsel-/Ersatzbatterie für Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.1 - Lithium-Ionen Die Lithium-Ionen-Batterie ist wartungsfrei, überzeugt mit schnellen Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt bei langer Lebensdauer. Mit einer Wechselbatterie sorgen Sie für längere Einsatzzeiten, mehr Flexibilität und gesteigerte Produktivität beim Paletten-Handling. Der Batteriewechsel geht dank der praktischen Wechselfunktion schnell und einfach vonstatten. Sie tauschen die Batterie innerhalb weniger Sekunden, intuitiv und ohne zusätzliches Werkzeug aus. Wartungsfreie 24 V / 20 Ah Lithium-Ionen-Batterie Wechselbatterie für mehr Flexibilität und längere Einsatzzeiten Schnelle Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 20 Ah/per unit Höhe = 380 mm Breite = 250 mm Tiefe = 76 mm Eigengewicht = 4,6 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
20 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Breite:
250 mm
Eigengewicht:
4.6 kg
Höhe:
380 mm
Tiefe:
76 mm
CUSTOMS NUMBER:
85076000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,22*
€ 614,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,07*
€ 609,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,76*
€ 563,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,99*
€ 518,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.