Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Ersatzbatterie für Jungheinrich Elektro-Hubwagen AM 457024-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-457024-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-457024-YY
EAN/GTIN:
     4055091280950
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Wechsel-/Ersatzbatterie für Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 15 - Lithium-Ionen Die leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie bietet hohe Kosteneffizienz durch wartungsfreien Einsatz und langer Lebensdauer. Sie überzeugt mit kurzen Ladezeiten ohne teure Ladeinfrastruktur und Zwischenladung ohne Memoryeffekt. Mit einer Wechselbatterie sorgen Sie für maximale Verfügbarkeit Ihres Elektro-Hubwagens und hohe Produktivität beim Paletten-Handling. Der Batteriewechsel ist dank des praktischem Stecksystems schnell und unkompliziert erledigt. Leistungsstarke 24 V / 36 Ah Lithium-Ionen-Batterie Wartungsfreier Einsatz und längere Lebensdauer Wechselbatterie für mehr Flexibilität und längere Einsatzzeiten Kurze Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 36 Ah/per unit Höhe = 380 mm Breite = 250 mm Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
36 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Breite:
250 mm
Eigengewicht:
7 kg
Höhe:
380 mm
CUSTOMS NUMBER:
85076000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,57*
€ 921,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,25*
€ 909,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,36*
€ 869,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,84*
€ 836,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,74*
€ 786,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.