Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Ersatzbatterie für Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.5 457022-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-457022-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-457022-YY
EAN/GTIN:
     4055091280936
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Wechsel-/Ersatzbatterie für Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.5 - Lithium-Ionen Die Lithium-Ionen-Batterie ist wartungsfrei, überzeugt mit schnellen Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt bei langer Lebensdauer. Mit einer Wechselbatterie sorgen Sie für längere Einsatzzeiten, mehr Flexibilität und gesteigerte Produktivität beim Paletten-Handling. Der Batteriewechsel geht dank der praktischen Wechselfunktion schnell und einfach vonstatten. Sie tauschen die Batterie innerhalb weniger Sekunden, intuitiv und ohne zusätzliches Werkzeug aus. Wartungsfreie 24 V / 36 Ah Lithium-Ionen-Batterie Wechselbatterie für mehr Flexibilität und längere Einsatzzeiten Schnelle Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 36 Ah/per unit Höhe = 380 mm Breite = 250 mm Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
36 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Breite:
250 mm
Eigengewicht:
7 kg
Höhe:
380 mm
CUSTOMS NUMBER:
85076000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 659,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,43*
€ 918,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,52*
€ 902,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,09*
€ 840,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,74*
€ 810,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,85*
€ 785,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.