Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.5 - Lithium-Ionen, Tragkraft 365564-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-365564-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-365564-YY
EAN/GTIN:
     4055091250151
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektro gabelhubwagen gabellänge 80...
Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.5 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 800 mm Der Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.5 ist eine smarte Alternative zum manuellen Handhubwagen. Vollelektrisches Verfahren, Anheben und Absenken von Lasten bis 1.500 kg erleichtert das tägliche Paletten-Handling und steigert die Produktivität. Der PTE 1.5 wurde als Einstiegsgerät für leichte Einsätze auf kurzen Strecken im Innen- und Außenbereich entwickelt. Dank seiner Wendigkeit ist der Elektrohubwagen ideal für den effizienten Warentransport bei beengten Räumlichkeiten. Schleichfahrttaster, Curve Control und Pin-Code-Zugang gehören zu den innovativen Funktionen, die dieser Elektro-Hubwagen Ihnen bietet. Zusätzlich profitieren Sie von allen Vorteilen der Lithium-Ionen-Technologie. Vollelektrische Fahr- und Hubfunktion Leicht, kurz und wendig dank kompakter Bauart Pin-Code-Zugang, Curve Control, integriertes Diagnosesystem Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Wechselbatterien optional verfügbar Marke = Ameise® Tragkraft = 1500 kg Gabel Länge = 800 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 80 - 195 mm Bodenfreiheit = 33 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1180 mm Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4.6 / 4.8 km/h Arbeitsgang Breite = 1783 mm Wenderadius = 980 mm Batterie Gewicht = 7 kg Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 36 Ah/per unit Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht inkl. Batterie = 120 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsgang Breite:
1783 mm
Batterie Gewicht:
7 kg
Batteriekapazität:
36 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Bodenfreiheit:
33 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
120 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4.6 \/ 4.8 km\/h
Gabel Länge:
800 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1180
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
540 mm
Wenderadius:
980 mm
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Hubbereich:
80 - 195 mm
Marke:
Ameise®
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1180.00 mm
WEIGHT GRO:
121.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Lithium-Ionen Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.871,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.084,43*
€ 2.480,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.032,33*
€ 2.418,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.944,62*
€ 2.314,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,08*
€ 2.262,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.871,36*
€ 2.226,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.