Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenstützrollen für Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.1 + PTE 246051-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-246051-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-246051-YY
EAN/GTIN:
     4055091233192
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Seitenstützrollen für Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.1 + PTE 1.5 – Lithium Ionen Die optionalen Seitenstützrollen sorgen für eine optimale Fahr- und Kurvenstabilität. Die Seitenstützrollen können ausschließlich direkt mit dem Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.1 und PTE 1.5 – Lithium Ionen bestellt werden. Seitenstützrollen für Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.1 und PTE 1.5 – Lithium Ionen Montage der Stützräder unter Verwendung von Loctite Rollen Typ = Seitenstützrollen Rad Breite = 30 mm Rad Durchmesser = 80 mm Radachse = verschraubt Achsloch Durchmesser = 34 mm Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Lauffläche Farbe = braun Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
34 mm
Bereifung spurlos:
ja
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Lauffläche Farbe:
braun
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
30 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Rollen Typ:
Seitenstützrollen
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,65*
€ 157,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 131,81*
€ 156,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 125,57*
€ 149,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 122,79*
€ 146,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 105,07*
€ 125,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.