Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Ware Hydraulik-Stapler BASIC mit Einfach-Mast - Tragkraft 206159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-206159-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-206159-YY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
C-Ware Hydraulik-Stapler BASIC mit Einfach-Mast - Tragkraft 1.000 kg, Hubhöhe 1.600 mm Profitieren Sie von unserer besonders günstigen C-Ware! Der angebotene Hydraulik-Stapler BASIC mit Einfach-Mast weist deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und kosmetische Mängel auf. Sie erhalten im Gegenzug ein geprüftes, voll funktionsfähiges Gerät mit einem halben Jahr Gewährleistung zum besonders günstigen Preis. Kein Schmuckstück - aber dafür ein echtes Schnäppchen! Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Wartungsarm und robust Heben der Last mit Fußpedal oder Deichsel Gummierter Deichselgriff für bequemes Arbeiten Mechanische Feststellbremse ermöglicht sicheres Abstellen Marke = BASIC Hubbereich = 85 - 1.600 mm Hub = 1.600 mm Hubgerüst = Einfach-Hubgerüst Hubgerüst Höhe = 2.030 - 2.030 mm Tragkraft = 1.000 kg Lastschwerpunkt = 500 mm Gabel Länge = 1150 mm Gesamtbreite = 720 mm Gesamtlänge = 1.570 mm Arbeitsgang Breite = 2.000 mm Bodenfreiheit = 28 mm Wenderadius = 1380 mm Gabelrolle Material = Nylon Chassis RAL Farbe = RAL 2002 blutorange
Weitere Informationen:
Hubgerüst Höhe:
2030 - 2030 mm
Hub:
1600 mm
Hubbereich:
85 - 1600 mm
Lastschwerpunkt:
500 mm
Arbeitsgang Breite:
2000 mm
Bodenfreiheit:
28 mm
Chassis RAL Farbe:
RAL 2002 blutorange
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gesamtbreite:
720 mm
Gesamtlänge:
1570 mm
Wenderadius:
1380 mm
Marke:
BASIC
Hubgerüst:
Einfach-Hubgerüst
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
2030.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
1570.00 mm
WEIGHT GRO:
224.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, Gebraucht-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 993,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,17*
€ 1.341,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,80*
€ 1.330,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,81*
€ 1.268,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,44*
€ 1.227,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,66*
€ 1.182,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.