Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Ware Hydraulik-Stapler Ameise® Quick Lift, RAL 5018 türkis 206154-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-206154-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-206154-YY
EAN/GTIN:
     4055091296760
Suchbegriffe:
Handhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
C-Ware Hydraulik-Stapler Ameise® Quick Lift, RAL 5018 türkisblau Profitieren Sie von unserer besonders günstigen C-Ware! Der angebotene Hydraulik-Stapler Ameise® PSM 1.0 Quick Lift weist deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und kosmetische Mängel auf. Sie erhalten im Gegenzug ein geprüftes, voll funktionsfähiges Gerät mit einem halben Jahr Gewährleistung zum besonders günstigen Preis. Kein Schmuckstück - aber dafür ein echtes Schnäppchen! Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Automatischer Schnellhub (bis 100 kg) Einfach-Mast mit 1.600 mm Hubhöhe Kleiner Wendekreis durch kompakte Abmessungen Leichtes Manövrieren durch zwangsgeführtes Lenkrad mittels Verbindungskette Sichere Bedienung dank der Plexiglas-Scheibe Millimetergenaues Absenken über Deichsel oder Fußpedal Marke = Ameise® Hubbereich = 90 - 1.600 mm Hub = 1.510 mm Hubgerüst = Einfach-Hubgerüst Hubgerüst Höhe = 1.965 mm Tragkraft = 1.000 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1.150 mm Gesamtbreite = 760 mm Gesamtlänge = 1.670 mm Bodenfreiheit = 25 mm Wenderadius = 1.450 mm Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Bodenfreiheit:
25 mm
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Hubgerüst Höhe:
1965 mm
Hub:
1510 mm
Hubbereich:
90 - 1600 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1450 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gesamtbreite:
760 mm
Gesamtlänge:
1670 mm
Marke:
Ameise®
Hubgerüst:
Einfach-Hubgerüst
WEIGHT GRO:
220.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, Gebraucht-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.122,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,86*
€ 1.525,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,45*
€ 1.493,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,89*
€ 1.421,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,77*
€ 1.380,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,40*
€ 1.335,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.