| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-193683-YY Herst.-Nr.: VH-193683-YY EAN/GTIN: 4055091196121 |
| |
|
| | |
| Positionskontrolle für Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.0/1.5 elektrohydraulisch, für Gabellänge 700 mm / 900 mm / 1.520 mm / 2.000 mm Der elektrohydraulische Scheren-Hubwagen Ameise® kann zusätzlich mit einer Positionskontrolle ausgestattet oder nachgerüstet werden. Die automatische Positionskontrolle hält eine individuell eingestellte Arbeitshöhe konstant und sorgt während des gesamten Lade- und Entladevorgangs für ergonomisches Arbeiten und damit für noch mehr Effektivität. Hält die eingestellte Arbeitshöhe konstant Ermöglicht ergonomisch korrektes Be- und Entladen Automatisches Anheben oder Absenken der Gabeln Sicherheitsschalter für optimalen Fußschutz Jederzeit nachrüstbar Marke = Ameise® Weitere Informationen: | | Marke: | Ameise® | HEIGHT GRO: | 700.00 mm | WIDTH GRO: | 210.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.800000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85371098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Blue Water |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile |
| | |
| |