Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.5 elektrohydraulisch, Tragkra 193680-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-193680-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-193680-YY
EAN/GTIN:
     4055091196213
Suchbegriffe:
Scherenhubwagen elektrisch
elektrischer Scherenhubwagen
scherenhubwagen elektrisch
Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.5 elektrohydraulisch, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 1.520 mm, Polyurethan Der elektrohydraulische Scheren-Hubwagen Ameise® ist ein Multitalent. Sie können ihn als Handgabelhubwagen, Hubtisch, Bereitstelltisch und Werkbank einsetzen. Mit dem kräftigen Hubmotor heben Sie Lasten einfach per Knopfdruck bis auf 800 mm Hubhöhe an. Schnelles Heben ohne Kraftanstrengung und einfache Höhenkorrektur per Knopfdruck bei häufig wechselnden Arbeitshöhen ermöglichen komfortables Arbeiten. 0,9 kW starker Hubmotor hebt elektrisch 700, 900, 1200, 1520 oder 2000 mm Gabellänge Internes Ladegerät für Standard-Netzstecker 230 V Nachrüstbare Positionskontrolle Wartungsfreie 70–Ah-Trockenbatterie Marke = Ameise® Antrieb = manuell Tragkraft = 1500 kg Gabel Länge = 1,520 mm Hubbereich = 90 - 800 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1971 mm Lastschwerpunkt = 760 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Batteriespannung = 12 V/per unit Batteriekapazität = 70 Ah/per unit Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last = 0,07 / 0,05 m/s Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 210 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
70 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Eigengewicht:
210 kg
Gabel Länge:
1520 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1971 mm
Hubbereich:
90 - 800 mm
Lastschwerpunkt:
760 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Tragkraft:
1500 kg
Antrieb:
manuell
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0\,07 \/ 0\,05 m\/s
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
1195.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
1971.00 mm
WEIGHT GRO:
216.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Tricolore
Weitere Suchbegriffe: Scherenhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.170,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.428,59*
€ 5.270,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.373,77*
€ 5.204,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.231,48*
€ 5.035,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.172,56*
€ 4.965,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.170,67*
€ 4.963,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.