Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.5 mit Schnellhub, Tragkraft 1 193673-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-193673-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-193673-YY
EAN/GTIN:
     4055091196183
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.5 mit Schnellhub, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 900 mm, Polyurethan Der handhydraulische Scheren-Hubwagen Ameise® ist ein vielseitig einsetzbares Universalgerät. Sie können ihn als Handgabelhubwagen, Hubtisch, Bereitstelltisch und Werkbank nutzen. Lasten und Paletten heben Sie per Deichselhub bis auf 800 mm Hubhöhe an. Ab einer Hubhöhe von 400 mm fixieren seitlich angebrachte Stabilisatoren den Scherenhubwagen, der jetzt als stabil stehender Arbeitstisch einsetzt werden kann. Manueller Schnellhub bis 300 kg 700, 900, 1200, 1520 oder 2000 mm Gabellänge Bedienungsfreundliche Handdeichsel Kompakte Bauform durch Teleskopzylinder Seitliche Stabilisatoren für sicheren Stand Tandem-Gabelrollen Marke = Ameise® Tragkraft = 1500 kg Gabel Länge = 900 mm Hubbereich = 85 - 600 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1256 mm Lastschwerpunkt = 450 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 90 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
90 kg
Gabel Länge:
900 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1256 mm
Hubbereich:
85 - 600 mm
Lastschwerpunkt:
450 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Tragkraft:
1500 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Hubart:
manuell
Marke:
Ameise®
Einsatz-Hinweis:
Ab 470 mm Hubhöhe reduziert sich die Tragkraft auf 1.000 kg.
HEIGHT GRO:
1225.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1256.00 mm
WEIGHT GRO:
115.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Tricolore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.377,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.610,84*
€ 3.106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.573,25*
€ 3.062,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.463,08*
€ 2.931,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.409,02*
€ 2.866,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.377,86*
€ 2.829,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.