Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Scheren-Hubwagen AMX 10e, Tragkraft 1.000 kg, N 174822-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-174822-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-174822-YY
EAN/GTIN:
     4055091293233
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Jungheinrich Scheren-Hubwagen AMX 10e, Tragkraft 1.000 kg, Nylon Der Scheren-Handgabelhubwagen AMX 10e bietet Jungheinrich-Premiumqualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Sie können ihn als Handhubwagen, Hubtisch, Bereitstelltisch und Werkbank nutzen. Der 0,5-kW-starke Hubmotor hebt Lasten bis 1.000 kg per Knopfdruck bequem auf eine optimale und rückenschonende Arbeitshöhe Das integrierte Ladegerät sorgt für einfaches Aufladen der Batterie an jeder 230-V-Steckdose. 0,5-kW Hubmotor für elektrohydraulisches Heben Wartungsfreie Batterie 12 V / 70 Ah Vielseitig einsetzbar, auch als Hubtisch oder Werkbank Ergonomischer, beidhändig bedienbarer Deichselgriff Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung Einfaches Aufladen durch integriertes Ladegerät Optionale Ausstattung mit Seitenstützrollen Marke = Jungheinrich Antrieb = manuell Tragkraft = 1.000 kg Gabel Länge = 1.150 mm Hubbereich = 86 - 800 mm Schnellhub = ja Gesamtbreite = 560 mm Gesamtlänge = 1.650 mm Gabel Tragbreite = 560 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Nylon (schwarz) Gabelrolle Material = Nylon (schwarz) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Batteriespannung = 12 V/per unit Batteriekapazität = 70 Ah/per unit Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last = 0,13 / 0,05 m/s Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 202 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
70 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Eigengewicht:
202 kg
Gabelrolle Material:
Nylon (schwarz)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
560 mm
Lenkrad Material:
Nylon (schwarz)
Gabel Tragbreite:
560 mm
Antrieb:
manuell
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1650 mm
Hubbereich:
86 - 800 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Schnellhub:
ja
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0\,13 \/ 0\,05 m\/s
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1000 kg
WEIGHT GRO:
203.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.603,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.756,64*
€ 3.280,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.719,92*
€ 3.236,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.646,48*
€ 3.149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.622,00*
€ 3.120,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.603,52*
€ 3.098,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.