Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubtisch Ameise® SLT 1.0 mit Einfach-Schere, elektri 170216-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-170216-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-170216-YY
EAN/GTIN:
     4055091127507
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scheren-Hubtisch Ameise® SLT 1.0 mit Einfach-Schere, elektrisch, Tragkraft 1.000 kg, Plattform à 1.300 x 800 mm Der stationäre Einfach-Scheren-Hubtisch Ameise® kann sowohl auf dem Boden montiert als auch in den Boden eingelassen werden. Die Plattform wird elektrisch angehoben und gesenkt – dadurch wird ergonomisches Arbeiten noch bequemer und produktiver. Elektrisches Heben und Senken der Plattform Stufenlose hydraulische Höhenverstellung Externes Bedienteil mit Handtaster, Schlüsselschalter und Not-Aus Qualitätspumpe mit Überdruckventil für lange Lebensdauer Wartungsfreundliche Bauweise Tragkraft = 1.000 kg Hubbereich = 190 - 1.010 mm Hubfunktion = elektro-hydraulisch Plattform Typ = geschlossen Plattform Höhe = 65 mm Plattform Breite = 800 mm Plattform Tiefe = 1.300 mm Schere Typ = Einfach-Schere Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 40 mm/s Hubzeit = 25 s Hubzyklen max. = 10 pro Stunde
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
elektro-hydraulisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
40 mm\/s
Hubbereich:
190 - 1010 mm
Hubzeit:
25 s
Hubzyklen max.:
10 pro Stunde
Plattform Breite:
800 mm
Plattform Höhe:
65 mm
Plattform Tiefe:
1300 mm
Plattform Typ:
geschlossen
Schere Typ:
Einfach-Schere
Tragkraft:
1000 kg
WEIGHT GRO:
232.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Einfach-Scheren-Hubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.397,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,56*
€ 1.889,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,58*
€ 1.861,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,54*
€ 1.770,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,19*
€ 1.717,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,56*
€ 1.663,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.