Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ ACY20, HLTN, Bj. ab 152532-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-152532-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-152532-YY
EAN/GTIN:
     4055091049939
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Polyurethan-Reifen
PU-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ ACY20, HLTN, Bj. ab '09, Ø 180 mm, rot Für Lagerhaltung und Versand ist es bei einem Hubwagen wichtig, dass er schnell angefahren und flexibel bewegt werden kann. Mit dem Polyurethan-Lenkrad für Hubwagen Ameise® ist der Rollwiderstand sehr gering. Das ist die Kraft, die benötigt wird, um das Transportgerät zu bewegen. Polyurethan-Bereifung - stoß- und verschleißfest, elastisch und geringer Rollwiderstand Geeignet für unebene, raue Böden Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 180 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 43 mm Rollen Lagerung = Präzisionskugellager Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = ruhig geräuscharm Bodeneignung = empfindliche Böden harte Böden Bruchsicher = ja Beständigkeit = Säuren, Öle, Laugen Abriebfest = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Lauffläche Farbe = rot Tragkraft = 3000 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Beständigkeit:
Säuren\, Öle\, Laugen
Bodeneignung:
empfindliche Böden\;harte Böden\;
Bruchsicher:
ja
Einbaumaß:
43 mm
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
ruhig\;geräuscharm\;
Lauffläche Farbe:
rot
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
180 mm
Rollen Lagerung:
Präzisionskugellager
Temperaturbeständig:
-20 °C
Tragkraft:
3000 kg
WEIGHT GRO:
.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.