Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle für Handhubwagen Ameise® Typ BF3, BF, BASIC Typ D 137938-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-137938-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-137938-YY
EAN/GTIN:
     4260329044109
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelrolle für Handhubwagen Ameise® Typ BF3, BF, BASIC Typ DF20, Einfach, PU, Ø x Breite 80 x 93 mm, schwarz Verfahren Sie schwere Lasten mühelos dank der Gabelrolle für Ameise®/BASIC/Economic aus PU in schwarz. Die widerstandsfähigen Rollen gleiten laufruhig über harte und empfindliche Böden. Gabelrollen aus abriebfestem Polyurethan (PU) Geringer Rollwiderstand dank Präzisionskugellager Resistent gegen die meisten Chemikalien Hohe Tragkraft zwischen 2.000 und 3.000 kg Rad Breite = 93 mm Rad Durchmesser = 80 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 93 mm Rollen Lagerung = Präzisionskugellager Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = geräuscharm ruhig Lauffläche Farbe = schwarz Abriebfest = ja Beständigkeit = Säuren, Öle, Laugen Temperaturbeständig = -20 °C
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Beständigkeit:
Säuren\, Öle\, Laugen
Einbaumaß:
93 mm
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
geräuscharm\;ruhig\;
Lauffläche Farbe:
schwarz
Rad Breite:
93 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Rollen Lagerung:
Präzisionskugellager
Temperaturbeständig:
-20 °C
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.