Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle für Scherenhubwagen Ameise® Typ SLT/HLTN, Einfach 130127-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-130127-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-130127-YY
EAN/GTIN:
     4260329043584
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Gabelrolle für Scherenhubwagen Ameise® Typ SLT/HLTN, Einfach, Nylon, Ø x Breite 75 x 50 mm Mit den Gabelrollen Ameise® aus Nylon manövrieren Sie Ihren Hubwagen mühelos durch das Lager. Das abriebfeste Material eignet sich gut für das Verfahren auf harten und glatten Böden. Transportrollen aus verschleißfestem Nylon Präzisionskugellager für widerstandsarmes Manövrieren Gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen beständig Optional mit einer Tragkraft von 1.000 oder 2.000 kg erhältlich Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 75 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 50 mm Rollen Lagerung = Präzisionskugellager Laufbelag Material = Nylon Laufeigenschaft = leicht geringer Rollwiderstand Beständigkeit = Säuren, Öle, Laugen Temperaturbeständig = -40 °C Tragkraft = 1000 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Beständigkeit:
Säuren\, Öle\, Laugen
Einbaumaß:
50 mm
Laufbelag Material:
Nylon
Laufeigenschaft:
leicht\;geringer Rollwiderstand\;
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
75 mm
Rollen Lagerung:
Präzisionskugellager
Temperaturbeständig:
-40 °C
Tragkraft:
1000 kg
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.