Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Scheren-Hubwagen AMX 10e, Tragkraft 1.000 kg, P 125302-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-125302-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-125302-YY
EAN/GTIN:
     4055091296074
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Jungheinrich Scheren-Hubwagen AMX 10e, Tragkraft 1.000 kg, Polyurethan Der Scheren-Handgabelhubwagen AMX 10e bietet Jungheinrich-Premiumqualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Sie können ihn als Handhubwagen, Hubtisch, Bereitstelltisch und Werkbank nutzen. Der 0,5-kW-starke Hubmotor hebt Lasten bis 1.000 kg per Knopfdruck bequem auf eine optimale und rückenschonende Arbeitshöhe Das integrierte Ladegerät sorgt für einfaches Aufladen der Batterie an jeder 230-V-Steckdose. 0,5-kW Hubmotor für elektrohydraulisches Heben Wartungsfreie Batterie 12 V / 70 Ah Vielseitig einsetzbar, auch als Hubtisch oder Werkbank Ergonomischer, beidhändig bedienbarer Deichselgriff Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung Einfaches Aufladen durch integriertes Ladegerät Optionale Ausstattung mit Seitenstützrollen Marke = Jungheinrich Antrieb = manuell Tragkraft = 1.000 kg Gabel Länge = 1.150 mm Hubbereich = 86 - 800 mm Schnellhub = ja Gesamtbreite = 560 mm Gesamtlänge = 1.650 mm Gabel Tragbreite = 560 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Batteriespannung = 12 V/per unit Batteriekapazität = 70 Ah/per unit Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last = 0,13 / 0,05 m/s Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 208 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
70 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Eigengewicht:
208 kg
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
560 mm
Gesamtlänge:
1650 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
560 mm
Schnellhub:
ja
Tragkraft:
1000 kg
Antrieb:
manuell
Hubbereich:
86 - 800 mm
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0\,13 \/ 0\,05 m\/s
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
WEIGHT GRO:
208.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.833,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.099,47*
€ 3.688,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.055,17*
€ 3.635,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.930,65*
€ 3.487,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.872,33*
€ 3.418,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.833,59*
€ 3.371,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.