Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Akku-Rasentrimmer Ersatzfaden 24 m, 2,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800628
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800628
EAN/GTIN:
     4059952627908
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Bosch Ersatzteile
Zubehör für Akku-Rasentrimmer Ersatzfaden 24 m, 2,4 mm, Ideal zum Trimmen von Gras und Unkraut
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Trimmerfaden
Gewicht:
0.112 kg
Kompatibel mit:
GRT 18V-33 / GFR 18V-23
Form:
Spiralförmig
Fadenlänge:
24 m
Fadendurchmesser:
2.4 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör für Akku-Rasentrimmer
Positionierung:
Ideal zum Trimmen von Gras und Unkraut
Titel:
Zubehör für Akku-Rasentrimmer Ersatzfaden 24 m, 2.4 mm Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2023
SOL Date:
01.06.2023
Bruttogewicht:
0,119 kg
Nettogewicht:
0,112 kg
Volumen:
0,89 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
106 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.