Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Extrastarker Faden 37 cm (3,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800431
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800431
EAN/GTIN:
     3165140797436
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer
Systemzubehör Extrastarker Faden 37 cm (3,5 mm). Zubehör für:. AFS 23-37. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Trimmerfaden
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
212 x 93 x 42 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
212 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
93 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
42 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
212 x 93 x 42 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
AFS 23-37
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Extrastarker Faden 37 cm (3.5 mm)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.07.2015
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,039 kg
Volumen:
0,828 dm3
Abmessung Länge:
212 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.