Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Extrastarker Faden 30 cm (2,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800182 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Bosch F016800182 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-F016800182
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800182
EAN/GTIN:
     3165140349963
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Fädel-Spiele
Systemzubehör Extrastarker Faden 30 cm (2,4 mm). Zubehör für:. ART 30 Combitrim. Extrastarker Faden 30 cm – 6 Stück (F 016 800 182). Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Trimmerfaden
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
150 x 90 x 50 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
50 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
150 x 90 x 50 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
ART 30 Combitrim
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Extrastarker Faden 30 cm (2.4 mm)
Lieferumfang:
Extrastarker Faden 30 cm - 6 Stück (F 016 800 182) | Karton
SOL Date:
04.12.2004
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Volumen:
0,675 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,30*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 8,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,72*
€ 8,80*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,90*
€ 9,01*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.