Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Pro-Tap-Spule 8 m (1,6 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-p256561
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800175
EAN/GTIN:
     3165140349369
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Ersatzfadenkassette
Systemzubehör Pro-Tap-Spule 8 m (1,6 mm). Zubehör für:. ART 23/26/30 Combitrim. ART 23/26 Easytrim. ART 23 F/GF/GFS/GFSV. ART 25/25 F. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
150 x 110 x 50 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
50 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
150 x 110 x 50 mm
Produktlinie:
OG DIY
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
ART 23/26/30 Combitrim | ART 23/26 Easytrim | ART 23 F/GF/GFS/GFSV | ART 25/25 F
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Pro-Tap-Spule 8 m (1,6 mm)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
04.12.2004
Neuheit:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fadenspule
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0.045 kg
Nettogewicht:
0.043 kg
Volumen:
0.825 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 7,28*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 5,43*
€ 7,28*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,46*
€ 7,31*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,60*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.