Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Extrastarker Faden 23 cm (2,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800174 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Bosch F016800174 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417S-p256560
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800174
EAN/GTIN:
     3165140349352
Suchbegriffe:
Fädel-Spiele
Fädelspiele
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Systemzubehör Extrastarker Faden 23 cm (2,4 mm). Zubehör für:. ART 23 Combitrim. Extrastarker Faden 23 cm – 6 Stück (F 016 800 174). Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Trimmerfaden
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
251 x 121 x 29 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
251 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
121 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
29 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
251 x 121 x 29 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
ART 23 Combitrim
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Extrastarker Faden 23 cm (2.4 mm)
Lieferumfang:
Extrastarker Faden 23 cm - 6 Stück (F 016 800 174) | Karton
SOL Date:
04.12.2004
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,019 kg
Volumen:
0,881 dm3
Abmessung Länge:
251 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
29 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,709*
€ 7,269*
4 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,73*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,12*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,42*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,269*
€ 8,65011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,019*
€ 8,35261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,509*
€ 7,74571
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,709*
€ 6,79371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.