Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S545DM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S545DM
EAN/GTIN:
     8710364082742
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bohrungsdurchmesser:
3.2 mm
Geeignet für Porenbeton:
true
Produktbeschreibung:
Diamant-Trennscheibe für saubere, feine Schnitte in harten M
Vorteile:
Sei bereit für anspruchsvolle, umfangreiche Heimwerkerprojek | Was kannst du damit tun? | Die Diamantbeschichtung sorgt für hohe Stabilität und lange | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Eas | Zur Verwendung auf folgenden Materialien: | Harte Materialien wie Marmor, Beton, Ziegelstein, Porzellan, | Empfohlene Drehzahl (1/min): | 15000-20000
Inhalt:
1x Diamant-Trennscheibe Dremel® Max EZ Speedclic (SC545DM)
Vorteile des Sets::
Diamant-Trennscheibe mit maximaler Langlebigkeit und dauerha | Hält 3-mal länger als die reguläre Diamant-Trennscheibe 545 | Schneide in harte und abrasive Materialien wie Marmor, Beton | Entwickelt mit dem EZ SpeedClic-System für schnelle und ein | Inhalt: 1x Diamant-Trennscheibe Dremel® Max EZ Speedclic (SC
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
38.0 mm
Max. Arbeitstiefe:
14.0 mm
Material:
Glasfaser verstärkt mit Aluminiumoxidschleifmittel | Stein|Porzellan | Stein|Ziegelstein | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Granit | Spezial|Keramik | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Spezial|Glas, allgemein
Form:
Rad
Dornverwendung:
Verwendung mit Aufspanndorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedCli
Gesamtlänge:
38 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
38.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Onlinehändler Produktname:
Dremel Diamant-Trennscheibe SC545DM EZ SpeedClic
Kaufgründe (Online-Händler):
Diamant-Trennscheibe mit maximaler Lebensdauer für saubere u | Beschichtet mit feinen Diamantpartikeln für die Arbeit mit h | Ideal zum Schneiden/Trennen in einer Vielzahl von harten Mat | Schneller und einfacher Werkzeugwechsel dank EZ SpeedClic-Sy | Inhalt: 1x Diamant-Trennscheibe Dremel® Max EZ Speedclic
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,06 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S545JB
ab € 12,82*
Sonstiges
Dremel
2615S544JB
ab € 13,26*
Sonstiges
Dremel
2615S476JB
ab € 6,63*
Sonstiges
Dremel
2615S456JD
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.