Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® DSM20 Mauerwerk-Trennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615S520JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S520JB
EAN/GTIN:
     8710364081943
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die DSM520 ist eine Mauerwerk-Trennscheibe. Diese verstärkte Trennscheibe mit Schleifmittel Typ 1 ist für Schnitte in Mauerwerk und Stein vorgesehen.
Weitere Informationen:
Vorteile:
Die DSM520 ist eine Mauerwerk-Trennscheibe. Diese verstärkte
Arbeitsdurchmesser:
20,0 mm
Breite:
77,0 mm
Länge:
77,0 mm
Höhe:
2,0 mm
Länge des Produktkartons:
9,4 cm
Höhe des Produktkartons:
14 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
Bruttogewicht:
0,06 kg | 0.055 kg
Material:
Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand
SOL Date:
01.11.2020
Ausgelaufen:
nein
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Nettogewicht:
0.042 kg
Volumen:
0.097 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,99*
€ 8,21*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 6,22*
€ 8,54*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,68*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,53*
€ 8,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S540JB
€ 13,59*
Sonstiges
Dremel
2615S500JB
€ 15,43*
Sonstiges
Dremel
2615S600JB
€ 18,13*
Sonstiges
Dremel
2615S510JB
€ 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.