Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® DSM20 Metall- und Kunststofftrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S510JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S510JB
EAN/GTIN:
     8710364081912
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die DSM510 ist eine verstärkte Trennscheibe mit Schleifmittel Typ 1 und eignet sich für Schnitte in einer Vielzahl von Materialien, z.B. Metall und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Vorteile:
Die DSM510 ist eine verstärkte Trennscheibe mit Schleifmitte
Arbeitsdurchmesser:
20,0 mm
Breite:
77,0 mm
Länge:
77,0 mm
Höhe:
2,0 mm
Länge des Produktkartons:
9,4 cm
Höhe des Produktkartons:
14 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
Bruttogewicht:
0,06 kg | 0.05 kg
Material:
Holz|Faserplatte | Metall|Kupfer | Metall|Guss | Metall|Weichmetall | Metall|Aluminium | Spezial|Plexiglas | Spezial|Vinyl | Spezial|Kunststoff, allgemein
SOL Date:
01.11.2020
Ausgelaufen:
nein
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Holz:
true
Nettogewicht:
0.039 kg
Volumen:
0.091 dm3
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S540JB
€ 13,77*
Sonstiges
Dremel
2615S520JB
€ 8,40*
Sonstiges
Dremel
2615S500JB
€ 15,91*
Sonstiges
Dremel
2615S600JB
€ 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.