Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
DREMEL B12V30-01 12V, 3AH Lithium-Ionen-Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-261512V3JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
261512V3JA
EAN/GTIN:
8710364082957
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
DREMEL B12V30-01 12V, 3AH Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Akku für Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 & 8240
Inhalt:
1 B12V30-01 12V, 3Ah Akku
Vorteile des Sets::
Mit dem Dremel Akku kannst du noch mehr aus deinem Lieblings | Der 3Ah-Akku besticht durch kabellose Energie und beeindruck | Enthält 1 Stück 12 V, 3Ah Lithium-Ionen-Akku. | Kompatibel mit Dremel 8260 & 8240
Onlinehändler Produktname:
DREMEL B12V30-01 12V, 3Ah-Lithium-Ionen-Akku für Dremel 8260
Kaufgründe (Online-Händler):
Hole dir den DREMEL B12V30-Akku und für mehr Leistung mit de | Der 3Ah-Akku liefert mobile Leistung und eine beeindruckende | Enthält einen 12 V , 3Ah-Lithium-Ionen-Akku. | Kompatibel mit Dremel 8260 & 8240
SOL Date:
01.03.2022
Ausgelaufen:
nein
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
3 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Bruttogewicht:
0.204 kg
Nettogewicht:
0.186 kg
Volumen:
0.4 dm3
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
61 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Zubehöre
>
Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akku für bosch
,
Akku-Pack
,
Akku
,
Akkupack
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 40,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
€ 144,25*
Zubehör
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
€ 117,19*
Zubehör
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
€ 163,50*
Zubehör
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
€ 248,03*
Zubehör
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
€ 179,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.