Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615054032
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615054032
EAN/GTIN:
     8710364010516
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Was kannst du damit tun? Gut zum Trennen und zum Setzen von geraden Schnitten und Schlitzen in allen Arten von Metall wie gehärtetem Stahl, Metallblech oder Aluminium Einfaches Schneiden von Bolzen oder Einkerben von angerosteten und/oder beschädigten Bolzen/Schrauben, um diese mit Hilfe eines Schraubendrehers zu entfernen Wie funktioniert es?. Verwendung mit dem Aufspanndorn 402: Die obere Schraube am Aufspanndorn mit dem Schlüssel lösen, die Schraube durch die mittlere Bohrung der Scheibe stecken und wieder am Aufspanndorn festschrauben. Verwende die Metalltrennscheiben mit hoher Drehzahl und geringem Druck. Bei geringem Druck halten die Scheiben länger und schneiden schneller als mit hohem Druck. Zudem ist die Bruchgefahr geringer Da die Scheiben eine Schleifwirkung haben, verringert sich ihr Durchmesser mit der Zeit. Wenn die Scheibe zu klein wird, um den Schnitt auszuführen, muss sie ersetzt werden Für die Verwendung einer Trennscheibe empfehlen wir einen beidhändigen Golf-Griff, um das Werkzeug zu halten und zu führen. Strebe dabei einen rechten Winkel an. Ein Anwinkeln der Scheibe während des Schneidens kann zum Bruch der Scheibe führen Zur Verwendung in folgenden Materialien. Diese Trennscheibe kann für verschiedenen Metallarten wie Aluminium, Kupfer oder Gusseisen verwendet werden. Aber auch für kurze Schnitte an Kunststoff oder Ziegelstein. Bei Materialien wie verzinktem Metall (Rohrleitungen) oder gehärtetem Stahl sollte besser die verstärkte Trennscheibe (426) verwendet werden Empfohlene Drehzahl. Aluminium 35000. Messing 35000. Kupfer 35000. Kunststoff 10-15000. Stahl 35000
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für gerade Schnitte in Metall
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Gut zum Trennen und zum Setzen von geraden Schnitten und Sch | Wie funktioniert es? | Verwendung mit dem Aufspanndorn 402: Die obere Schraube am A | Verwende die Metalltrennscheiben mit hoher Drehzahl und geri | Da die Scheiben eine Schleifwirkung haben, verringert sich i | Für die Verwendung einer Trennscheibe empfehlen wir einen be | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Diese Trennscheibe kann für verschiedenen Metallarten wie Al | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Kunststoff 10-
Schaftdurchmesser:
3,2 mm
Arbeitsdurchmesser:
32,0 mm
Max. Arbeitstiefe:
14,0 mm
Material:
Gummi verstärkt, Aluminiumoxid | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Stein|Ziegelstein | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer | Spezial|Kunststoff, allgemein
Form:
Rad | sonstige
Dornverwendung:
Verwendung mit Aufspanndorn 402
Breite:
32,0 mm
Höchstdrehzahl:
35.000 1/min
Länge:
32,0 mm
Höhe:
1,0 mm
Länge des Produktkartons:
1 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Porenbeton:
true
Bruttogewicht:
0.02 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Volumen:
0.065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,35*
€ 3,39*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 2,43*
€ 3,53*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,58*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 3,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
€ 6,41*
Zubehör
Dremel
F0133000JP
€ 71,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.