Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

49-tlg. Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Premium X-Line Diamantbohrkrone
Bosch Premium X-Line Diamantbohrkrone
Bosch Premium X-Line Diamantbohrkrone
Artikel-Nr.:
     C4310-2608P00233
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608P00233
EAN/GTIN:
     3165140880411
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Blechschälbohrersatz
49-teiliges Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set. 49-teiliges Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
5
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
7
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
1
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
4
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
28
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
49
Inhalt:
1 Winkelschrauber 4 Betonbohrer, Ø 5/6/8/10 mm 7 HSS-Tin Metallbohrer Ø 2/2/3/3/4/5/6 mm 5 Holzbohrer, Ø 3/4/5/6/8 mm 2 Flachfräsbohrer, Ø 16/20 mm 5 Schrauberbits L=50 mm PH 2 PZ 2 S 6 T 20/25 22 Schrauberbits L=25 mm PH 0/1/2/3 PZ 0/0/1/1/2/2/3 S 4/5/6 T 10/15/20/25/30 H 4/5/6 1 Schnellwechsel-Universalhalter, magnetisch 1 Senker 1 Schrauberbit Ph 2 mit Tiefenstopp
Abmessung l:
235 mm
Abmessung b:
65 mm
Abmessung h:
165 mm
Abmessung (lxbxh):
235 x 65 x 165 mm
Gewicht:
0.97 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
49-teiliges Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,94 kg
Nettogewicht:
0,793 kg
Volumen:
2,52 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.