Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel X-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 901 391 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 391 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 391 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 391 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 391 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 391 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 391 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 391 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901391
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901391
EAN/GTIN:
     4059952584546
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Herausragende Lebensdauer beim Schneiden und Anschrägen von Rohren! Spezialrad zum Anfasen von Rohren beim Schneiden. Es gibt viele Möglichkeiten, Rohre zu schneiden und anzuschrägen, die meisten davon sind allerdings zeitaufwändig und erfordern spezielle Ausrüstung: Mit dem EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel erhältst du einen perfekt angeschrägten Schnitt von Winkelschleifer – und noch dazu äußerst ausdauerndes Zubehör. Das perfekte Zubehör für das Schneiden von Rohren. Sie zerspringt nicht, wenn sie fallen gelassen wird, erzeugt während des Schneidens keinen chemischen Geruch oder zusätzlichen Staub und behält während ihrer langen Lebensdauer eine konstante Schnitttiefe und -geschwindigkeit bei. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
3.2 mm
Segmenthöhe:
3.2 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.8
Segmenthöhe mm:
3.2
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Schrägt Rohre beim Schneiden an und hält länger als herkömmliche Trennscheiben
Kurzbeschreibung (klein):
Spezialrad zum Anfasen von Rohren beim Schneiden. | Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. | Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum.
SOL Date:
01.01.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.04.2023
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
0,234 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
VN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 84,97*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 234,63*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 226,32*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 247,61*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 250,90*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 270,01*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 258,50*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,22*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 131,35*
Sonstiges
Bosch
06019J4200
ab € 136,35*
Sonstiges
Bosch
06019J4201
ab € 152,52*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 202,13*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 152,12*
Sonstiges
Bosch
06033E5002
ab € 78,46*
Sonstiges
Bosch
06033E5004
ab € 129,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.