Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier mit 7 Löchern, 100 x 150 mm, K 40, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608901114
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901114
EAN/GTIN:
     4059952544526
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Handschleifpapier
Holz-Deltaschleifblatt
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Typ:
Dreieck
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Blattabmessung, Breite mm:
100
Blattabmessung, Länge mm:
150
Blattabmessung mm:
100x150
Körnung:
40
Lochung:
7 Löcher
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. | Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,098 kg
Nettogewicht:
0,093 kg
Volumen:
0,368 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,482*
€ 0,708*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,53*
€ 0,75*
10 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,531*
€ 0,751*
4 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,531*
€ 0,753*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,538*
€ 0,798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A2100
ab € 84,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.