Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verf...
Das DeWALT Schleifpapier Universal eignet sich zum Schleifen von Holz, Füller und Spachtel und Lackschliff per Hand. Es ist nicht wasserfest und sollte somit nur im Trockenschliff eingesetzt werden...
Die Schleifpapier-Rolle ist für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel einsetzbar. Produktbeschreibung: für den Einsatz auf Vibrations...
kwb 812316 Handschleifpapier-Set Körnung 40,100,150,180 (L x B) 280 mm x 230 mm 50 St. 50er Schleifpapier für Holz/Farbe Bestreuung Flint für Schleifarbeiten an Holz und Farbe. Technische Daten: Kö...
Klingspor PL 31 B S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 40 Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild
Klingspor KL 361 JF Streifen 115 x 280 mm Korn 40 ohne Loch Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterla...
Schleifpapier Finishing • Körnung 40 • 280 x 230 mm • Starkes Trägerpapier • Elektrostatisch bestreut • Mit Spezialmischung Korund/Flint • Hautleim-Bindung • Für das Schleifen von Metall, Holz und ...
Klingspor KL 361 JF Rollen 100 x 50000 mm Korn 40 Die Schleifrollen KL 361 JF sind ideal für den Handschliff, können aber ebenso gut auf vielen gängigen Schleifmaschinen verwendet werden. Das Schle...
Das Schleifmittel Korund A ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen. Blattware Papier entspricht ISO 21948. Die ...
Schleifbogen mit Papierunterlage und halb offen gestreutem Aluminiumoxid. • Besonders geeignet für Farben und Lacke • Halboffene Streuung für Material schonenden Schliff • Gut in der Holzbearbeitung
Klingspor KL 361 JF Rollen 110 x 50000 mm Korn 40 Die Schleifrollen KL 361 JF sind ideal für den Handschliff, können aber ebenso gut auf vielen gängigen Schleifmaschinen verwendet werden. Das Schle...
Schleifpapier-Flint • Körnung 40 • 280 x 230 mm • Schwerkraftbestreuung mit Flint-Belag • Hautleim-Bindung • Für das Schleifen von Holz und lackierten Oberflächen Wenn Sie Wert auf kompromisslos gu...
Klingspor KL 361 JF Rollen 115 x 50000 mm Korn 40 Die Schleifrollen KL 361 JF sind ideal für den Handschliff, können aber ebenso gut auf vielen gängigen Schleifmaschinen verwendet werden. Das Schle...