Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier mit 7 Löchern, 100 x 150 mm, K 40, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 114 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608901114
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 901 114
EAN/GTIN:
     4059952544526
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Handschleifpapier
Holz-Deltaschleifblatt
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
100
Blattabmessung, Länge mm:
150
Blattabmessung mm:
100x150
Körnung:
40
Lochung:
7 Löcher
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,5189*
€ 0,7089*
8 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,531*
€ 0,711*
4 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,541*
€ 0,713*
15 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,558*
€ 0,728*
10
€ 5,46*
ab € 0,538*
€ 0,768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7089*
€ 0,84359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6589*
€ 0,78409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6289*
€ 0,74839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5889*
€ 0,70079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5189*
€ 0,61749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A2100
ab € 84,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.